HAGER - �?ngulo exterior variable para 12x20mm ATEHA blanco nieve - ATA122039010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 13 mm
Anchura - 24 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 83...140 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATA122039010
Ref.Sonepar
105165
EAN
4012740864329
Altura:
13 mm
Anchura:
24 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
83...140 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


