HAGER - �?ngulo plano LF 30x30mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 30 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M59659010
Ref.Sonepar
492210
EAN
4012740338257
Altura:
30 mm
Anchura:
30 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


