HAGER - �?ngulo plano para 12x30mm ATEHA blanco nieve

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - �?ngulo plano para 12x30mm ATEHA blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 13 mm

  • Anchura - 32 mm

  • Modelo - Cubierta moldeada

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATA123059010

Ref.Sonepar

105177

EAN

4012740864565

Altura:

13 mm

Anchura:

32 mm

Modelo:

Cubierta moldeada

Ángulo:

90...90 °

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

ángulo plano para canal serie Ateha 12x30 en ABS color blanco nieve. Este ángulo dispone de unas dimensiones de 13x32x58mm y se caracteriza por ser libre de halógenos. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Tehalit.ateha, línea que ofrece soluciones de cara a la renovación o ampliación de instalaciones eléctricas ya existentes en viviendas o locales comerciales pequeños. Sus principales características son la calidad de sus materiales y su diseño innovador.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER