HAGER - Obturador bloqueable ancho con 10 módulos - JP003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 210 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JP003
Ref.Sonepar
5224
EAN
3250613560034
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
210 mm
Anchura en módulos:
10
Altura:
54 mm
Obturador bloqueable ancho con 10 módulos. Este accesorio de material plástico de color blanco RAL 9010 dispone de unas dimensiones de 43x3x15mm. Además, junto a este obturador, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.


