HAGER - Obturador bloqueable ancho con 18 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 327 mm
Anchura en módulos - 18
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JP015
Ref.Sonepar
60324
EAN
3250613560157
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
327 mm
Anchura en módulos:
18
Altura:
54 mm
Obturador bloqueable ancho con 10 módulos. Este accesorio de color blanco RAL 9010 está fabricado en material plástico. Además, junto a este obturador, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


