HAGER - Obturador con 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 15.9 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 11.5 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P032
Ref.Sonepar
56168
EAN
4010330621062
Modelo:
Otros
Anchura:
15.9 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
11.5 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Obturador 1M para montaje a presión. Junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad. Así, el producto está disponible en diferentes capacidades técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


