HAGER - Obturador con 12 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Número RAL - 9010
Anchura - 54 mm
Anchura en módulos - 12
Altura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P012
Ref.Sonepar
39564
EAN
4010330611926
Material:
Plástico
Número RAL:
9010
Anchura:
54 mm
Anchura en módulos:
12
Altura:
7 mm
Obturador 12M con precortes cada 1/2M para cajas de distribución para aparamenta modular Hager. Junto a este accesorio de color blanco RAL 9010, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad. Así, el producto está disponible en diferentes capacidades técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


