HAGER - Obturador con 24 módulos - JP024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 510 mm
Anchura en módulos - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JP024
Ref.Sonepar
41341
EAN
3250613560249
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
510 mm
Anchura en módulos:
24
Altura:
35 mm
Obturador bloqueable ancho con 24 módulos. Este accesorio de color blanco RAL 9010 está fabricado en material plástico. Además, junto a este obturador, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.


