HAGER - Obturador con 24 módulos con precortes cada 1/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 430 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JP002
Ref.Sonepar
39948
EAN
3250613560027
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
430 mm
Anchura en módulos:
24
Altura:
54 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


