HAGER - Obturador con caja VF/VISON 2,5 módulos (bolsa 10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Anchura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ842N
Ref.Sonepar
195085
EAN
3250616656291
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Anchura:
45 mm
Anchura en módulos:
2.5
Altura:
56.7 mm
Obturador cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo. El accesorio viene suministrado en bolsa de 10 unidades. Así, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


