HAGER - Obturador con vector VP ancho con 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Con minio de plomo
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VP05Z
Ref.Sonepar
284280
EAN
3250616560130
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Con minio de plomo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
17.5 mm
Anchura en módulos:
1
Altura:
54 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


