HAGER - Panel fr.o post.ranurado,qevo 2100x900mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 900 mm
Altura - 2100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 900 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2100 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN297EDW
Ref.Sonepar
1214493
EAN
3250612772421
Anchura:
900 mm
Altura:
2100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
900 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2100 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


