HAGER - Panel fr.o post.ranurado,qevo2100x1000mm - FN247EDW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Altura - 2100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2100 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN247EDW
Ref.Sonepar
1214492
EAN
3250612772384
Anchura:
1000 mm
Altura:
2100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2100 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


