HAGER - PANEL FRONTAL O POSTERIOR PARA ARMARIOS QUADROEVO 2100X300MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura - 300 mm
Altura - 2100 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN207E
Ref.Sonepar
1040232
EAN
3250610190241
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura:
300 mm
Altura:
2100 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


