HAGER - Panel lateral para armario FK 1600x300mm (1 PAR) - FK201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FK201
Ref.Sonepar
624944
EAN
3250612510559
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
1600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


