HAGER - Panel lateral para armario FK 1600x400mm (1 PAR) - FK205
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
115 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FK205
Ref.Sonepar
492063
EAN
3250612510566
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
1600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035


