HAGER - Panel lateral para armario Quadroplus 1900x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Anchura - 18 mm
Altura - 1900 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN366E
Ref.Sonepar
149581
EAN
3250610190432
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
1900 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Con cierre:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


