HAGER - PANEL LATERAL PARA ARMARIOS QUADROEVO DE 2100X800MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Anchura - 18 mm
Altura - 2100 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN377E
Ref.Sonepar
1040249
EAN
3250610190463
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
2100 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


