HAGER - Panel lateral para armarios Quadroplus de 1900x400mm - FN356E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Anchura - 18 mm
Altura - 1900 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN356E
Ref.Sonepar
492089
EAN
3250610190418
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
1900 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Panel lateral para armarios Quadroplus de 1900x400mm. Este producto se establece dentro de una gama de armarios denominada Quadro Plus, caracterizada por su flexibilidad de cara al ensamblaje y la asociación, cualidad que permite elaborar cuadros de distribución a medida, donde la intensidad en cabecera alcanza valores de 4000A y la necesidad de capacidad es una prioridad. Los miembros de esta serie son idóneos para las instalaciones en locales terciarios y de industria.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


