HAGER - Panel lateral Quadro5 1110x260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 260 mm
Anchura - 224 mm
Altura - 1110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM404
Ref.Sonepar
350990
EAN
3250612634040
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Anchura:
224 mm
Altura:
1110 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de unidades de altura:
7
Con cierre:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


