HAGER - Panel lateral Quadro5 2010x260 - FM409

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Panel lateral Quadro5 2010x260

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 260 mm

  • Anchura - 224 mm

  • Altura - 2010 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FM409

Ref.Sonepar

54603

EAN

3250612634095

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

260 mm

Anchura:

224 mm

Altura:

2010 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Número de unidades de altura:

12

Con cierre:

no

Juego dos paneles laterales para armario quadro5 con unas dimensiones de 2010x260mm, fabricado en acero de color blanco y superficie brillante. Así, este juego se enmarca dentro de la serie Quadro5, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.