HAGER - Panel lateral Quadro5 2010x400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 224 mm
Altura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM419
Ref.Sonepar
54604
EAN
3250612634194
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
224 mm
Altura:
12 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de unidades de altura:
12
Con cierre:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


