HAGER - Panel posterior para armario Quadroplus 1900x700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura - 700 mm
Altura - 1900 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN276E
Ref.Sonepar
149578
EAN
3250610190272
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura:
700 mm
Altura:
1900 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Con cierre:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


