HAGER - PANEL SUP Y ZÓC.ARM.Q4 370 MM ANCHO,IP4 - FC446
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Otros
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9010
Anchura del edificio para armario integrado - 370 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC446
Ref.Sonepar
1154520
EAN
3250612534463
Modelo:
Base completa
Material:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Anchura del edificio para armario integrado:
370 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
370 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
260 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


