HAGER - Panel superior e inferior para armarios Quadro4 de 620mm ancho IP40 - FC425
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 620 mm
Altura - 73 mm
Profundidad - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC425
Ref.Sonepar
43063
EAN
3250612534258
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
620 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
260 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
620 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
270 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí


