HAGER - Panel superior y zócalo para armarios Quadro4 de 370mm ancho IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Otros
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9010
Fuerza del impacto - IK10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC445
Ref.Sonepar
60439
EAN
3250612534456
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Fuerza del impacto:
IK10
Capacidad de carga máxima:
154 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
370 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
370 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
260 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


