HAGER - Paneles front y post.zócalo qevo, 1000mm

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Paneles front y post.zócalo qevo, 1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7042

  • Fuerza del impacto - IK10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FN1000PL

Ref.Sonepar

1309716

EAN

3250610075814

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7042

Fuerza del impacto:

IK10

Capacidad de carga máxima:

1000 kg

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

1000 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

30 mm

Juego de 2 paneles frontal y posterior zócalo de quadro evo, ancho 1000mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER