HAGER - Paneles front y post.zócalo qevo,a.700mm - FN700PL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7042
Fuerza del impacto - IK10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN700PL
Ref.Sonepar
1305784
EAN
3250610075791
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7042
Fuerza del impacto:
IK10
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
700 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


