HAGER - PAR DE MONTANTES ARMARIOS UNIVER. ALTURA 900MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 897 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UN06A
Ref.Sonepar
259237
EAN
3250616240056
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
897 mm
Altura:
18 mm
Montante para armarios Univers de 6 filas. Este accesorio se caracteriza por disponer de una altura de 900mm. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


