HAGER - Pasa muro CLM 75x125 Blanco

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pasa muro CLM 75x125 Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Enchufe de pared

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9010

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CLM751259

Ref.Sonepar

1194097

EAN

4012740211550

Tipo de accesorio:

Enchufe de pared

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Material:

Plástico

Pasa muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER