HAGER - Pasacables para cajas estancas Vector VE

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pasacables para cajas estancas Vector VE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerrado

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VZ758

Ref.Sonepar

924148

EAN

3250616667587

Modelo:

Cerrado

Material:

Plástico

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP54

Pasacables para cajas estancas Vector. Junto a esta pieza, VETOR VE ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER