HAGER - Pasador unión canal aluminio natural

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pasador unión canal aluminio natural

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad de conducto de pared - 60 mm

  • Tipo de fabricación - Pin

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L5412

Ref.Sonepar

837462

EAN

4012740138840

Profundidad de conducto de pared:

60 mm

Tipo de fabricación:

Pin

Modelo:

Simétrico

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Con ecualización potencial:

no

Pasadores de unión para canales de aluminio GBA y BRAP. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER