HAGER - Pasamuro PVC para canal CLM/CLMU50065 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Enchufe de pared
Anchura de canalón - 65 mm
Profundidad de canalón - 50 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM500659
Ref.Sonepar
979174
EAN
4012740209854
Tipo de accesorio:
Enchufe de pared
Anchura de canalón:
65 mm
Profundidad de canalón:
50 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Material:
Plástico
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


