HAGER - Pata fijación mural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 100 mm
Altura - 165 mm
Profundidad - 42 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM640
Ref.Sonepar
60357
EAN
3250612636402
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
100 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
42 mm
Kit de fijación mural para armarios quadro4 y quadro5. Así, este kit fabricado en acero se enmarca dentro de la serie Quadro5, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


