HAGER - Pata fijación mural para caja poliéster (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL863Z
Ref.Sonepar
320237
EAN
3250610673263
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
95 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


