HAGER - Perfil aluminio para montaje aislador 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC860E
Ref.Sonepar
223832
EAN
3250616110410
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
4 mm
Longitud:
35 mm
Altura:
20 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


