HAGER - Perfil DIN para montaje borne vertical 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 2000 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A099B
Ref.Sonepar
350908
EAN
3250610669990
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Perfil DIN simétrico perforado para montaje de bornes en vertical. Este perfil DUN ara montaje vertical dispone de una altura de 15mm y una longitud de 2m. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Quadro, línea que ofrece una variedad de productos centrados en la gestión de edificios, centrados en la funcionalidad y la calidad a través de diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


