HAGER - Perfil DIN regulable 80x750 - UC952
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 775 mm
Altura - 185 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC952
Ref.Sonepar
126313
EAN
3250616139527
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
775 mm
Altura:
185 mm
Perfil DIN regulable e inclinable para armarios quadro4/5/plus. Este accesorio para montaje de bornes dispone de unas dimensiones de 80x750mm y se caracteriza por ser regulable hasta 400mm e inclinable de superior a 20°. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el perfil está disponible en diferentes dimensiones.


