HAGER - Perfil DIN regulable inclinable Quadro - UC951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Forma de perforador - Orificio redondo
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC951
Ref.Sonepar
5413
EAN
3250616139510
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Forma de perforador:
Orificio redondo
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
505 mm
Altura:
140 mm


