HAGER - Perfil DIN simétrico 1 tramo para armarios Univers - UZ01B3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 246 mm
Altura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UZ01B3
Ref.Sonepar
297725
EAN
3250616364196
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
246 mm
Altura:
35 mm
Perfil DIN simétrico 1 tramo para armarios Univers. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


