HAGER - Perfil EASYBLOC con 5 tomas Schukos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
73 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NRS0005B00
Ref.Sonepar
268678
EAN
4012740842389
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Cuadrado
Material:
Aluminio
Color:
Otros
Longitud:
307 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
56.5 mm
Número de tomas corriente con protección:
5
Número de conexiones HDMI:
0
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Protección contra sobretensión:
no
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


