HAGER - Perfil montaje 2 montante trasero 300x50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 60 mm
Altura - 320 mm
Profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN873E
Ref.Sonepar
149588
EAN
3250610190746
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
60 mm
Altura:
320 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


