HAGER - Perfil montaje 2 montante trasero 700x50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 205 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN877E
Ref.Sonepar
223379
EAN
3250610190760
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
205 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


