HAGER - PERFIL MONTAJE 250mm - UC811

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - PERFIL MONTAJE 250mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión máxima nominal - 630 A

  • Distancia de embarrado - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC811

Ref.Sonepar

161988

EAN

3250616138117

Tensión máxima nominal:

630 A

Distancia de embarrado:

30 mm

Perfil de montaje de 250mm para armarios quadro4/5/Plus. Este accesorio para embarrado 630A dispone de una profundidad, ya instalado, de 50mm. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el perfil está disponible en diferentes dimensiones.