HAGER - Perfil sobremesa móvil con 1+4 schukos+2RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G7069ELN
Ref.Sonepar
305381
EAN
4012740887083
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Otros
Material:
Otros
Color:
Otros
Grado de brillo:
Mate
Longitud:
374 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Número de tomas corriente con protección:
5
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
2
Número de conexiones CAT 6A:
0
Número de posiciones modulares vacías:
0
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Protección contra sobretensión:
no
Filtro de red:
no
Con cargador USB:
no
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
35...35 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


