HAGER - Piezas unión GBD 50x85 (2ud.)

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Piezas unión GBD 50x85 (2ud.)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 85...85 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 60 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GBD500859

Ref.Sonepar

1207404

EAN

4012740015042

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

85...85 mm

Profundidad de conducto de pared:

60 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Con ecualización potencial:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Juego de piezas de unión para canal GBD 50x85mm, RAL9016

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER