HAGER - Piloto doble 230V 0,9W verde+rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Otros
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.8 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SVN126
Ref.Sonepar
126324
EAN
3250615721709
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.8 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
62 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


