HAGER - Piloto led 12/48V CA/CC verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Verde
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.33 W
Tasa de voltaje - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SVN131
Ref.Sonepar
599496
EAN
3250615721730
Color de casquete:
Verde
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.33 W
Tasa de voltaje:
48 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
62 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


