HAGER - Placa central comunicación Q.1 para 1RJ blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central comunicación Q.1 para 1RJ blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - UAE/IAE (ISDN)

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14076089

Ref.Sonepar

132214

EAN

4011334321774

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

UAE/IAE (ISDN)

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

59 mm

Altura del dispositivo:

59 mm

Profundidad del dispositivo:

16.6 mm

Placa central de comunicación para toma de teléfono/red en color blanco polar y superficie de acabado satinado. Cuenta con una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos y una salida oblicua de 45° para toma de enchufe de un elemento cat.3, cat.5e y cat.6, sin embargo carece de anillo de soporte. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker Q.1, Q.3, Q.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER