HAGER - Placa central con regulador antracita

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central con regulador antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11371606

Ref.Sonepar

491826

EAN

4011334221173

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

56 mm

Altura:

56 mm

Profundidad:

16.3 mm

Placa central con regulador rotativo fabricado en color antracita. Entre sus dimensiones, presenta un eje de 4mm de diámetro. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación por inserción. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker S.1, B.3, B.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER